Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Szerelőlapos modul lapra szerelt GT49840 - 2CPX041711R9999

ABB
MásolásMásolás
ABB - Szerelőlapos modul lapra szerelt GT49840

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hordozósínnel - Nem

  • Magasság - 300 mm

  • Szerelőlemezzel - Igen

  • Fedéllel - Igen

  • Szélesség - 500 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

22 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4011617417118

Sonepar cikkszám

GT49840

Gyártói cikkszám

2CPX041711R9999

Gyártói típuskód

MBM212

Hordozósínnel:

Nem

Magasság:

300 mm

Szerelőlemezzel:

Igen

Fedéllel:

Igen

Szélesség:

500 mm

Mélység:

200 mm

Beépítési mélység:

120 mm

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény beépítő készlet ; Szerelőlapos modul lapra szerelt