Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Szerelőlapos modul lapra szerelt GT72490 - 2CPX041710R9999

ABB
MásolásMásolás
ABB - Szerelőlapos modul lapra szerelt GT72490

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hordozósínnel - Nem

  • Magasság - 300 mm

  • Szerelőlemezzel - Igen

  • Fedéllel - Igen

  • Szélesség - 250 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

12 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4011617417101

Sonepar cikkszám

GT72490

Gyártói cikkszám

2CPX041710R9999

Gyártói típuskód

MBM112

Hordozósínnel:

Nem

Magasság:

300 mm

Szerelőlemezzel:

Igen

Fedéllel:

Igen

Szélesség:

250 mm

Mélység:

200 mm

Beépítési mélység:

120 mm

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Szerelési tartozék (kapcsolószekrény) ; Szerelőlapos modul lapra szerelt