ABB - Szerelőlapos modul lapra szerelt SN109690 - 2CPX041714R9999
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hordozósínnel - Nem
Magasság - 450 mm
Szerelőlemezzel - Igen
Fedéllel - Igen
Szélesség - 500 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
22 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011617417149
Sonepar cikkszám
SN109690
Gyártói cikkszám
2CPX041714R9999
Gyártói típuskód
MBM213
Hordozósínnel:
Nem
Magasság:
450 mm
Szerelőlemezzel:
Igen
Fedéllel:
Igen
Szélesség:
500 mm
Mélység:
200 mm
Beépítési mélység:
120 mm
Szerelőlapos modul lapra szerelt