Nem visszaküldhető

ABB - Szerelősín 1 mező 196mm GT27452 - 2CPX039251R9999

ABB
MásolásMásolás
ABB - Szerelősín 1 mező 196mm GT27452

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - kalapsín 35/15 mm

  • Anyag - acél

  • Furatok formája - négyszögletű lyuk

  • Hosszúság - 15 mm

  • Felület - tűzihorganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

13 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4011617392514

Sonepar cikkszám

GT27452

Gyártói cikkszám

2CPX039251R9999

Gyártói típuskód

ED51

Kivitel:

kalapsín 35/15 mm

Anyag:

acél

Furatok formája:

négyszögletű lyuk

Hosszúság:

15 mm

Felület:

tűzihorganyzott

Magasság:

35 mm

Furatok középtávolsága:

173 mm

Anyagvastagság:

1.5 mm

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Tartósín ; Szerelősín 1 mező 196mm