ABB - Szerelősín N/PE bekötőkhöz GT91636 - 2CPX064983R9999
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Anyag - egyéb
Szélesség - 245 mm
Magasság - 18 mm
Mélység - 20 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011617649830
Sonepar cikkszám
GT91636
Gyártói cikkszám
2CPX064983R9999
Gyártói típuskód
ZK14
Tartozék fajtája:
egyéb
Anyag:
egyéb
Szélesség:
245 mm
Magasság:
18 mm
Mélység:
20 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Gyűjtősín-adapter ; Szerelősín N/PE bekötőkhöz