ABB - Szerelősín TS profil 35x15mm/494mm GT27454 - 2CPX039382R9999
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kalapsín 35/15 mm
Anyag - acél
Furatok formája - négyszögletű lyuk
Hosszúság - 15 mm
Felület - tűzihorganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
13 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011617393825
Sonepar cikkszám
GT27454
Gyártói cikkszám
2CPX039382R9999
Gyártói típuskód
ED2
Kivitel:
kalapsín 35/15 mm
Anyag:
acél
Furatok formája:
négyszögletű lyuk
Hosszúság:
15 mm
Felület:
tűzihorganyzott
Magasság:
35 mm
Furatok középtávolsága:
480 mm
Anyagvastagság:
1.5 mm
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Tartósín ; Szerelősín TS profil 35x15mm/494mm