Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

ABB - Szilárdtestrelé 3-32VDC/42-530VAC 50A 1fázisú GT70605 - 1SAR111050R0102

ABB
MásolásMásolás
ABB - Szilárdtestrelé 3-32VDC/42-530VAC 50A 1fázisú GT70605

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fázisok száma - 1

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Névleges üzemi áram AC-1-nél - 50 A

  • Alkalmas moduláris/soros beépítésre - Nem

  • Névleges üzemi áram AC-3-nál - 15 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT70605

Gyártói cikkszám

1SAR111050R0102

Gyártói típuskód

R111/45

Fázisok száma:

1

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Névleges üzemi áram AC-1-nél:

50 A

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Névleges üzemi áram AC-3-nál:

15 A

Relék ; Szilárdtest relé ; %Szilárdtestrelé 3-32VDC/42-530VAC 50A 1fázisú