Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

ABB - Szilárdtestrelé 3-32VDC/42-530VAC 90A 1fázisú GT03672 - 1SAR111090R0106

ABB
MásolásMásolás
ABB - Szilárdtestrelé 3-32VDC/42-530VAC 90A 1fázisú GT03672

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fázisok száma - 1

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Névleges üzemi áram AC-1-nél - 90 A

  • Alkalmas moduláris/soros beépítésre - Nem

  • Névleges üzemi áram AC-3-nál - 20 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT03672

Gyártói cikkszám

1SAR111090R0106

Gyártói típuskód

R111/90

Fázisok száma:

1

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Névleges üzemi áram AC-1-nél:

90 A

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Névleges üzemi áram AC-3-nál:

20 A

Relék ; Szilárdtest relé ; Szilárdtestrelé 3-32VDC/42-530VAC 90A 1fázisú