ABB - Szintfigyelő relé 110-130VAC SN074633 - 1SVR730850R2100
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektróda bemenetek száma - 3
Fizikai mérési elv - konduktív
Reakcióérzékenység beállítható - Igen
Tápfeszültség típusa - AC
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013614502903
Sonepar cikkszám
SN074633
Gyártói cikkszám
1SVR730850R2100
Gyártói típuskód
CM-ENS13S
Elektróda bemenetek száma:
3
Fizikai mérési elv:
konduktív
Reakcióérzékenység beállítható:
Igen
Tápfeszültség típusa:
AC
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Max. megengedett meghúzás-késleltetési idő:
0 s
Max. megengedett ejtéskésleltetési idő:
0 s
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
110-240 V
Levehető szorítókkal:
Nem
Min. beállítható meghúzás-késleltetési idő:
0 s
Min. beállítható ejtéskésleltetési idő:
0 s
Váltóérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Kaszkádosítható:
Igen
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
110-240 V
Szélesség:
22.5 mm
Magasság:
85.6 mm
Mélység:
103.7 mm