ABB - Szoba termosztát betét, forgatógombos, 230 Vac, NO SX143225 - 2CKA001032A0528
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - be/ki
Vevővel - Nem
Szerelési mód - süllyesztett
Külső érzékelő - Nem
Méréstartomány - 5-30 °C
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011395322802
Sonepar cikkszám
SX143225
Gyártói cikkszám
2CKA001032A0528
Gyártói típuskód
1097 U-101-500
Kivitel:
be/ki
Vevővel:
Nem
Szerelési mód:
süllyesztett
Külső érzékelő:
Nem
Méréstartomány:
5-30 °C
Klímaberendezéshez alkalmas:
Nem
Kijelzővel:
Igen
Különbség értéke:
0-0 K
Hőmérséklet leolvasható:
Igen
Szabályozás karakterisztikája:
P
Állítható különbség:
Nem
Érintkező kivitelezése:
záró (NO)
Érzékelő kivitel:
egyéb
Védettség (IP):
IP20
Termikus visszacsatolás:
sorozat
Fűtés kimeneteinek száma:
1
Zajszint kijelzés:
Nem
Robbanásvédett:
Nem
Használati vízkapcsolóval:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Magasság:
71 mm
Szélesség:
71 mm
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
Mélység:
46 mm
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem