Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ABB - Szoba termosztát betét, forgatógombos, 230 Vac, NO SX143226 - 2CKA001032A0531

MásolásMásolás
ABB - Szoba termosztát betét, forgatógombos, 230 Vac, NO SX143226

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - be/ki

  • Vevővel - Nem

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Külső érzékelő - Nem

  • Méréstartomány - 5-30 °C

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011395322833

Sonepar cikkszám

SX143226

Gyártói cikkszám

2CKA001032A0531

Gyártói típuskód

1099 UHK-101-500

Kivitel:

be/ki

Vevővel:

Nem

Szerelési mód:

süllyesztett

Külső érzékelő:

Nem

Méréstartomány:

5-30 °C

Klímaberendezéshez alkalmas:

Igen

Kijelzővel:

Igen

Különbség értéke:

0-0 K

Hőmérséklet leolvasható:

Igen

Szabályozás karakterisztikája:

P

Állítható különbség:

Nem

Érintkező kivitelezése:

záró (NO)

Érzékelő kivitel:

egyéb

Hűtés kimeneteinek száma:

1

Védettség (IP):

IP20

Termikus visszacsatolás:

sorozat

Fűtés kimeneteinek száma:

1

Zajszint kijelzés:

Nem

Robbanásvédett:

Nem

Használati vízkapcsolóval:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Magasság:

71 mm

Szélesség:

71 mm

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

Mélység:

46 mm

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Szoba termosztát betét, forgatógombos, 230 Vac, NO