ABB - Szolár inverter 1 fázisú 2,5kVA IP65 GT91730 - UNO-2.5-I-OUTD-S
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges kimenő áram I2N - 12.5 A
Bemeneti fázis száma - 1
Hálózati frekvencia - 50/60 Hz
Védettség (IP) - IP65
Magasság - 518 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4681 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT91730
Gyártói cikkszám
UNO-2.5-I-OUTD-S
Gyártói típuskód
UNO-2.5-I-OUTD-S
Névleges kimenő áram I2N:
12.5 A
Bemeneti fázis száma:
1
Hálózati frekvencia:
50/60 Hz
Védettség (IP):
IP65
Magasság:
518 mm
Mélység:
161 mm
Szélesség:
367 mm
Max. kimeneti feszültség:
230 V
Szolár inverter 1 fázisú 2,5kVA IP65