Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

ABB - Szolár inverter 1 fázisú 3,6kVA IP65 GT91732 - PVI-3.6-TL-OUTD-S

ABB
MásolásMásolás
ABB - Szolár inverter 1 fázisú 3,6kVA IP65 GT91732

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges kimenő áram I2N - 17.2 A

  • Bemeneti fázis száma - 1

  • Hálózati frekvencia - 50/60 Hz

  • Védettség (IP) - IP65

  • Magasság - 618 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

4681 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT91732

Gyártói cikkszám

PVI-3.6-TL-OUTD-S

Gyártói típuskód

PVI-3.6-TL-OUTD-S

Névleges kimenő áram I2N:

17.2 A

Bemeneti fázis száma:

1

Hálózati frekvencia:

50/60 Hz

Védettség (IP):

IP65

Magasság:

618 mm

Mélység:

222 mm

Szélesség:

325 mm

Max. kimeneti feszültség:

230 V

Szolár inverter 1 fázisú 3,6kVA IP65