Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

ABB - Szolár inverter 1 fázisú 3kVA IP65 GT91731 - PVI-3.0-TL-OUTD-S

MásolásMásolás
ABB - Szolár inverter 1 fázisú 3kVA IP65 GT91731

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges kimenő áram I2N - 14.5 A

  • Bemeneti fázis száma - 1

  • Hálózati frekvencia - 50/60 Hz

  • Védettség (IP) - IP65

  • Magasság - 618 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT91731

Gyártói cikkszám

PVI-3.0-TL-OUTD-S

Gyártói típuskód

PVI-3.0-TL-OUTD-S

Névleges kimenő áram I2N:

14.5 A

Bemeneti fázis száma:

1

Hálózati frekvencia:

50/60 Hz

Védettség (IP):

IP65

Magasság:

618 mm

Mélység:

222 mm

Szélesség:

325 mm

Max. kimeneti feszültség:

230 V

Szolár inverter 1 fázisú 3kVA IP65