ABB - Szolár inverter 1 fázisú 4,2kVA IP65 GT91733 - PVI-4.2-TL-OUTD-S
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges kimenő áram I2N - 20 A
Bemeneti fázis száma - 1
Hálózati frekvencia - 50/60 Hz
Védettség (IP) - IP65
Magasság - 618 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4681 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT91733
Gyártói cikkszám
PVI-4.2-TL-OUTD-S
Gyártói típuskód
PVI-4.2-TL-OUTD-S
Névleges kimenő áram I2N:
20 A
Bemeneti fázis száma:
1
Hálózati frekvencia:
50/60 Hz
Védettség (IP):
IP65
Magasság:
618 mm
Mélység:
222 mm
Szélesség:
325 mm
Max. kimeneti feszültség:
230 V
Szolár inverter 1 fázisú 4,2kVA IP65