ABB - Szolár inverter 3,3kVA IP55 GT79069 - PVS300-TL-3300W-2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Max. DC bemeneti teljesítmény - 3700 W
Hálózatfigyelés - 3-fázisú
Max. bemeneti áram DC-nél - 10.5 A
Névleges AC kimeneti teljesítmény - 3300-0 W
Hatásfok (Európai) - 96.1 %
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT79069
Gyártói cikkszám
PVS300-TL-3300W-2
Gyártói típuskód
PVS300-TL-3300W-2
Max. DC bemeneti teljesítmény:
3700 W
Hálózatfigyelés:
3-fázisú
Max. bemeneti áram DC-nél:
10.5 A
Névleges AC kimeneti teljesítmény:
3300-0 W
Hatásfok (Európai):
96.1 %
Védettség (IP):
IP55
Tömeg:
27 kg
Szélesség:
392 mm
Magasság:
581 mm
Mélység:
242 mm
Napelemek és tartozékaik ; Hálózati szolárinverter ; Szolár inverter 3,3kVA