ABB - Szolár inverter 3 fázisú, 10.0 kW IP65 GT91464 - PVI-10.0-TL-OUTD-FS
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges kimenő áram I2N - 16.6 A
Bemeneti fázis száma - 3
Hálózati frekvencia - 50/60 Hz
Védettség (IP) - IP65
Magasság - 716 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT91464
Gyártói cikkszám
PVI-10.0-TL-OUTD-FS
Gyártói típuskód
PVI-10.0-TL-OUTD-FS
Névleges kimenő áram I2N:
16.6 A
Bemeneti fázis száma:
3
Hálózati frekvencia:
50/60 Hz
Védettség (IP):
IP65
Magasság:
716 mm
Mélység:
224 mm
Szélesség:
645 mm
Max. kimeneti feszültség:
400 V
Szolár inverter 3 fázisú, 10.0 kW IP65