Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

ABB - Szolár inverter 3 fázisú 12,5kW IP65 GT91466 - PVI-12.5-TL-OUTD-FS

ABB
MásolásMásolás
ABB - Szolár inverter 3 fázisú 12,5kW IP65 GT91466

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges kimenő áram I2N - 20 A

  • Bemeneti fázis száma - 3

  • Hálózati frekvencia - 50/60 Hz

  • Védettség (IP) - IP65

  • Magasság - 716 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

4681 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT91466

Gyártói cikkszám

PVI-12.5-TL-OUTD-FS

Gyártói típuskód

PVI-12.5-TL-OUTD-FS

Névleges kimenő áram I2N:

20 A

Bemeneti fázis száma:

3

Hálózati frekvencia:

50/60 Hz

Védettség (IP):

IP65

Magasság:

716 mm

Mélység:

224 mm

Szélesség:

645 mm

Max. kimeneti feszültség:

400 V

Szolár inverter 3 fázisú 12,5kW IP65