Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

ABB - Szolár inverter 3 fázisú 20kVA IP65 GT91736 - TRIO-20.0-TL-OUTD-S2F

ABB
MásolásMásolás
ABB - Szolár inverter 3 fázisú 20kVA IP65 GT91736

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges kimenő áram I2N - 33 A

  • Bemeneti fázis száma - 3

  • Hálózati frekvencia - 50/60 Hz

  • Védettség (IP) - IP65

  • Magasság - 1061 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

9498 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT91736

Gyártói cikkszám

TRIO-20.0-TL-OUTD-S2F

Gyártói típuskód

TRIO-20.0-TL-OUTD-S2-400

Névleges kimenő áram I2N:

33 A

Bemeneti fázis száma:

3

Hálózati frekvencia:

50/60 Hz

Védettség (IP):

IP65

Magasság:

1061 mm

Mélység:

292 mm

Szélesség:

702 mm

Max. kimeneti feszültség:

400 V

Szolár inverter 3 fázisú 20kVA IP65