ABB - Szolár inverter 3 fázisú 27,6kVA IP65 GT91737 - TRIO-27.6-TL-OUTD-S2F
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges kimenő áram I2N - 45 A
Bemeneti fázis száma - 3
Hálózati frekvencia - 50/60 Hz
Védettség (IP) - IP65
Magasság - 1061 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
15 861 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT91737
Gyártói cikkszám
TRIO-27.6-TL-OUTD-S2F
Gyártói típuskód
TRIO-27.6-TL-OUTD-S2F
Névleges kimenő áram I2N:
45 A
Bemeneti fázis száma:
3
Hálózati frekvencia:
50/60 Hz
Védettség (IP):
IP65
Magasság:
1061 mm
Mélység:
292 mm
Szélesség:
702 mm
Max. kimeneti feszültség:
400 V
Szolár inverter 3 fázisú 27,6kVA IP65