Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

ABB - Szolár inverter 4,6kW IP55 GT79071 - PVS300-TL-4600W-2

ABB
MásolásMásolás
ABB - Szolár inverter 4,6kW IP55 GT79071

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Max. DC bemeneti teljesítmény - 5200 W

  • Hálózatfigyelés - 3-fázisú

  • Max. bemeneti áram DC-nél - 14.6 A

  • Névleges AC kimeneti teljesítmény - 4600-0 W

  • Hatásfok (Európai) - 96.4 %

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT79071

Gyártói cikkszám

PVS300-TL-4600W-2

Gyártói típuskód

PVS300-TL-4600W-2

Max. DC bemeneti teljesítmény:

5200 W

Hálózatfigyelés:

3-fázisú

Max. bemeneti áram DC-nél:

14.6 A

Névleges AC kimeneti teljesítmény:

4600-0 W

Hatásfok (Európai):

96.4 %

Védettség (IP):

IP55

Tömeg:

27 kg

Szélesség:

392 mm

Magasság:

581 mm

Mélység:

242 mm

Napelemek és tartozékaik ; Hálózati szolárinverter ; Szolár inverter 4,6kW