Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

ABB - T3N 250 TMD250 Megszakító, 3 pólus, In=250A, Icu=36kA, fix IP20 GT94544 - 1SDA051247R1

MásolásMásolás
ABB - T3N 250 TMD250 Megszakító, 3 pólus, In=250A, Icu=36kA, fix IP20 GT94544

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges tartós áram Iu - 250 A

  • Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén - 36 kA

  • Pólusszám - 3

  • Készülék felépítése - beépítő egység rögzített beépítési technika

  • Beállítási tartomány rövid idő késleltetésű rövidzárkioldóhoz - 500-500 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT94544

Gyártói cikkszám

1SDA051247R1

Gyártói típuskód

T3N 250 TMD250

Névleges tartós áram Iu:

250 A

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén:

36 kA

Pólusszám:

3

Készülék felépítése:

beépítő egység rögzített beépítési technika

Beállítási tartomány rövid idő késleltetésű rövidzárkioldóhoz:

500-500 A

Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:

2500-2500 A

Integrált földzárlat védelem:

Nem

Kalapsínre szereléshez alkalmas:

Nem

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Segédérintkezők száma, záró:

0

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Kioldva-kijelzővel ellátva:

Igen

Csatlakozók elhelyezkedése a fő áramkörhöz:

elöl

Igazoló elem típusa:

billenő

Integrált motormeghajtás:

Igen

Motorhajtás opcionális:

Igen

Védettség:

IP20

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Tartozék kisfeszültségű kapcsolótechnikához ; Megszakító Csatlakozó adapter, 10 érintkezős, T4-T5-T6-hoz