ABB - T4D 320 Szakaszolókapcsoló 3 pólus, Ith=320A elülső csat. GT52562 - 1SDA054597R1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges tartós áram (Iu) - 320 A
Pólusszám - 3
Készülék felépítése - beépítő egység rögzített beépítési technika
Igazoló elem típusa - billenő
Segédérintkezők száma, záró - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
138 kg CO₂-eq
Vonalkód
8015644556952
Sonepar cikkszám
GT52562
Gyártói cikkszám
1SDA054597R1
Gyártói típuskód
T4D 320
Névleges tartós áram (Iu):
320 A
Pólusszám:
3
Készülék felépítése:
beépítő egység rögzített beépítési technika
Igazoló elem típusa:
billenő
Segédérintkezők száma, záró:
0
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Védettség (IP), elülső oldali:
IP20
Motorhajtás opcionális:
Igen
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
110 kW
Integrált motormeghajtás:
Nem