ABB - Takaróelem 4 Modul IP55 SN053414 - M126580000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 1
Szerelési mód - egyéb
Modulszélesség - 4
Ház anyaga - műanyag
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
8000126126587
Sonepar cikkszám
SN053414
Gyártói cikkszám
M126580000
Gyártói típuskód
M126580000
Sorok száma:
1
Szerelési mód:
egyéb
Modulszélesség:
4
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
szürke
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Burkolat típusa:
ajtó
Védettség (IP):
IP55
Szélesség:
125 mm
Magasság:
180 mm
Zárral:
Igen
Mélység:
80 mm
Zárás módja:
nyomógomb
Sorolható/bővíthető:
Nem
Szerelőlemezzel:
Nem
RAL-szám:
7035
DIN-sín:
Igen
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Tartozék elosztódobozhoz ; Takaróelem 4 Modul IP55