ABB - Telefon csatl alj Cat3 6p GT10827 - 0225-0-0078
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozó típusa - RJ12 6(6)
Kivitel - csatlakozó hüvely (Jack)
Árnyékolt - Nem
Speciális szerszám szükséges - Nem
Kör-keresztmetszetű kábelhez használható - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT10827
Gyártói cikkszám
0225-0-0078
Gyártói típuskód
210
Csatlakozó típusa:
RJ12 6(6)
Kivitel:
csatlakozó hüvely (Jack)
Árnyékolt:
Nem
Speciális szerszám szükséges:
Nem
Kör-keresztmetszetű kábelhez használható:
Igen
Lapos keresztmetszetű kábelhez használható:
Igen
Alkalmas sodort vezetékhez:
Igen
Tömör vezetékhez alkalmas:
Nem
Háztartási szerelvények ; Nővérhívó központ és tartozékai ; %Telefon csatl alj Cat3 6p