ABB - Telefon csatl fedél TANGO szürke dupla G31597 - 5013A-A00215 S
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felhasználás - TAE
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - szürke
Összeállítás - vezérlőelem
Hordozógyűrű - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G31597
Gyártói cikkszám
5013A-A00215 S
Gyártói típuskód
5013A-A00215 S
Felhasználás:
TAE
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
szürke
Összeállítás:
vezérlőelem
Hordozógyűrű:
Nem
Porvédelemmel:
Nem
Feliratmező:
feliratmezővel
Felirattal:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Nem
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
fényes
Áttetsző:
Nem
Rögzítés módja:
csavarral
Húzásmentesítés:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Háztartási szerelvények ; Billentyű (fedél), vakfedél ; %Telefon csatl fedél TANGO szürke dupla