Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

ABB - Telefon csatl fedél, TANGO szürke G24266 - 5013A-A00213 S

ABB
MásolásMásolás
ABB - Telefon csatl fedél, TANGO szürke G24266

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Felhasználás - TAE

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Szín - szürke

  • Összeállítás - vezérlőelem

  • Hordozógyűrű - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G24266

Gyártói cikkszám

5013A-A00213 S

Gyártói típuskód

5013A-A00213 S

Felhasználás:

TAE

Szerelési mód:

süllyesztett

Szín:

szürke

Összeállítás:

vezérlőelem

Hordozógyűrű:

Nem

Porvédelemmel:

Nem

Feliratmező:

feliratmezővel

Felirattal:

Nem

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Nem

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

fényes

Áttetsző:

Nem

Rögzítés módja:

csavarral

Húzásmentesítés:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Háztartási szerelvények ; Billentyű (fedél), vakfedél ; %Telefon csatl fedél, TANGO szürke