ABB - Telefon csatlakozó alj GT00550 - 1753-0-8048
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felhasználás - Modular-Jack
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - zöld
Összeállítás - alapelem
Hordozógyűrű - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT00550
Gyártói cikkszám
1753-0-8048
Gyártói típuskód
1810
Felhasználás:
Modular-Jack
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
zöld
Összeállítás:
alapelem
Hordozógyűrű:
Igen
Feliratmező:
feliratmező nélkül
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
matt
Rögzítés módja:
csavarral
Csatlakozócsipesz:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Háztartási szerelvények ; Adatátviteli aljzat ; Telefon csatlakozó alj