ABB - Telefon előlap 1x solo nemesacél GT97853 - 1710-0-3763
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felhasználás - UAE/IAE
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - rozsdamentes acél
Hordozógyűrű - Nem
Porvédelemmel - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT97853
Gyártói cikkszám
1710-0-3763
Gyártói típuskód
1803-866
Felhasználás:
UAE/IAE
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
rozsdamentes acél
Hordozógyűrű:
Nem
Porvédelemmel:
Nem
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Feliratmező:
feliratmezővel
Felirattal:
Nem
Anyag:
fém
Anyagminőség:
rozsdamentes acél
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
matt
Áttetsző:
Nem
Rögzítés módja:
csavarral
Húzásmentesítés:
Nem
Csatlakozócsipesz:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Háztartási szerelvények ; Billentyű (fedél), vakfedél ; Telefon előlap 1x solo nemesacél