Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Telefon előlap dupla solo nemesacél GT97860 - 1710-0-3764

ABB
MásolásMásolás
ABB - Telefon előlap dupla solo nemesacél GT97860

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Felhasználás - UAE/IAE

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Szín - rozsdamentes acél

  • Hordozógyűrű - Nem

  • Porvédelemmel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT97860

Gyártói cikkszám

1710-0-3764

Gyártói típuskód

1803-02-866

Felhasználás:

UAE/IAE

Szerelési mód:

süllyesztett

Szín:

rozsdamentes acél

Hordozógyűrű:

Nem

Porvédelemmel:

Nem

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Feliratmező:

feliratmezővel

Felirattal:

Nem

Anyag:

fém

Anyagminőség:

rozsdamentes acél

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

matt

Áttetsző:

Nem

Rögzítés módja:

csavarral

Húzásmentesítés:

Nem

Csatlakozócsipesz:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Háztartási szerelvények ; Billentyű (fedél), vakfedél ; Telefon előlap dupla solo nemesacél