Nem visszaküldhető

ABB - Terheléskapcsoló 250A 3P Sínre SN175549 - 2CPX041474R9999

ABB
MásolásMásolás
ABB - Terheléskapcsoló 250A 3P Sínre SN175549

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Terhelés szakaszoló kapcsolónak alkalmas - Nem

  • Névleges üzemi áram - 250 A

  • Kapcsolók száma - 1

  • Magasság - 300 mm

  • Szélesség - 250 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

9 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4011617414742

Sonepar cikkszám

SN175549

Gyártói cikkszám

2CPX041474R9999

Gyártói típuskód

MA250ALXB

Terhelés szakaszoló kapcsolónak alkalmas:

Nem

Névleges üzemi áram:

250 A

Kapcsolók száma:

1

Magasság:

300 mm

Szélesség:

250 mm

Pólusszám:

3

Mélység:

200 mm

Fedéllel:

Igen

Műanyag fedőlemez:

Igen

Teherválasztó kapcsolóval ellátva:

Nem

NZM megszakítóhoz használható:

Igen

Teljesítménykapcsolóval ellátva:

Igen

Nullafeszültség kapcsolóhoz alkalmas:

Nem

Nullafeszültség kapcsolóval felszerelve:

Nem

Átkapcsolóhoz alkalmas:

Nem

Átkapcsolóval felszerelve:

Nem

Elosztókapcsokkal:

Nem

Terheléskapcsoló 250A 3P Sínre