ABB - Terheléskapcsoló 3P In200A SN015897 - 1SCA115284R1001
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Főkapcsoló kivitel - Igen
Névleges tartós áram (Iu) - 200 A
Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel - Nem
Pólusszám - 3
VÉSZ-KI berendezés kivitel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
138 kg CO₂-eq
Vonalkód
6417019476728
Sonepar cikkszám
SN015897
Gyártói cikkszám
1SCA115284R1001
Gyártói típuskód
OTM200E3M230C
Főkapcsoló kivitel:
Igen
Névleges tartós áram (Iu):
200 A
Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel:
Nem
Pólusszám:
3
VÉSZ-KI berendezés kivitel:
Nem
Készülék felépítése:
beépítő egység rögzített beépítési technika
Biztonsági kapcsoló kivitel:
Nem
Működtető elem színe:
fekete
Váltókapcsoló kivitel:
Nem
Névleges feszültség:
1000-1000 V
Igazoló elem típusa:
hosszú fordítható fogantyú
Kapcsolóteljesítmény 400V-nál:
110 kW
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:
1000 V
Reteszelhető:
Igen
Alkalmas négyfuratos előlapi rögzítésre:
Igen
Alkalmas középre szerelt előlapi rögzítésre:
Nem
Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:
Igen
Védettség (IP), elülső oldali:
IP20
Motorhajtás opcionális:
Nem
Feszültségkioldó opcionális:
Nem
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavarkötés
Védettség (NEMA):
1
Névleges tartós áram AC-23, 400 V esetén:
200 A
Névleges tartós áram AC-21, 400 V:
200 A
Névleges rövididejű áramszilárdság (Icw):
8 kA
Névleges üzemi teljesítmény AC-23, 400 V esetén:
110 kW
Integrált motormeghajtás:
Igen