ABB - Termisztor relé 24-240VAC/DC nullázó és teszt gombbal 2v GT95390 - 1SVR430720R0300
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Mérőáramkörök száma - 1
Levehető szorítókkal - Nem
Csatlakozási mód segédáramkör - csavaros csatlakozás
Nyitóérintkezők száma - 1
Külső Reset lehetséges - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT95390
Gyártói cikkszám
1SVR430720R0300
Gyártói típuskód
1SVR430720R0300
Mérőáramkörök száma:
1
Levehető szorítókkal:
Nem
Csatlakozási mód segédáramkör:
csavaros csatlakozás
Nyitóérintkezők száma:
1
Külső Reset lehetséges:
Igen
Váltóérintkezők száma:
0
Hibatárolás lehetséges:
Igen
Záróérintkezők száma:
1
Tápfeszültség típusa:
AC/DC
Magasság:
22.5 mm
Szélesség:
78 mm
Mélység:
109.5 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Hőmérsékletfigyelő relé (motorvédelem) ; Termisztor relé 24-240VAC/DC nullázó és teszt gombbal 2v