ABB - Termosztát, -10…+80 fok Celsius, 1 záró érintkezővel GT80652 - EN0101K
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram In - 10 A
Hőmérséklet beállítási tartománya - -10-80 °C
Kapcsolóelem típusa - záró (NO)
Szerelési mód - szorító rögzítés
Digitális kijelzővel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8015646747242
Sonepar cikkszám
GT80652
Gyártói cikkszám
EN0101K
Gyártói típuskód
EN0101K
Névleges áram In:
10 A
Hőmérséklet beállítási tartománya:
-10-80 °C
Kapcsolóelem típusa:
záró (NO)
Szerelési mód:
szorító rögzítés
Digitális kijelzővel:
Nem
Fűtő, hűtő berendezések és tartozékaik ; Szoba hőmérséklet szabályozó ; Termosztát, -10…+80 fok Celsius, 1 záró érintkezővel