ABB - TF42-10 Hőkioldó AF sorozathoz 7,60-10,0amperig állítható SN131639 - 1SAZ721201R1043
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Beállítható áramtartomány - 7.6-10 A
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - közvetlen hozzáépítés
Kioldási osztály - 10-es osztály
Reset-funkció automatikus - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
4013614398124
Sonepar cikkszám
SN131639
Gyártói cikkszám
1SAZ721201R1043
Gyártói típuskód
TF42-10
Beállítható áramtartomány:
7.6-10 A
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
közvetlen hozzáépítés
Kioldási osztály:
10-es osztály
Reset-funkció automatikus:
Igen
Segédérintkezők száma, záró:
1
Reset-funkció gomb:
Igen
Reset-funkció bemenet:
Nem
Max. névleges üzemi feszültség Ue:
690 V
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Segédérintkezők száma, váltó:
0