Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - TF42-5.7 Hőkioldó AF sorozathoz 4,20-5,70a SN095346 - 1SAZ721201R1038

ABB
MásolásMásolás
ABB - TF42-5.7 Hőkioldó AF sorozathoz 4,20-5,70a SN095346

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Beállítható áramtartomány - 4.2-5.7 A

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Szerelési mód - közvetlen hozzáépítés

  • Kioldási osztály - 10-es osztály

  • Segédérintkezők száma, záró - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

16 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4013614398100

Sonepar cikkszám

SN095346

Gyártói cikkszám

1SAZ721201R1038

Gyártói típuskód

1SAZ721201R1038

Beállítható áramtartomány:

4.2-5.7 A

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Szerelési mód:

közvetlen hozzáépítés

Kioldási osztály:

10-es osztály

Segédérintkezők száma, záró:

1

Max. névleges üzemi feszültség Ue:

690 V

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Segédérintkezők száma, váltó:

0

TF42-5.7 Hőkioldó AF sorozathoz 4,20-5,70a