Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - TG212G álló szekrény 1850x550x225mm IP55 GT94547 - 2CPX010031R9999

ABB
MásolásMásolás
ABB - TG212G álló szekrény 1850x550x225mm IP55 GT94547

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - falon kívüli

  • Magasság - 1850 mm

  • Szélesség - 550 mm

  • Fedél kivitel - kivágással

  • Burkolat típusa - nincs

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

326 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4011617100317

Sonepar cikkszám

GT94547

Gyártói cikkszám

2CPX010031R9999

Gyártói típuskód

TG212G

Szerelési mód:

falon kívüli

Magasság:

1850 mm

Szélesség:

550 mm

Fedél kivitel:

kivágással

Burkolat típusa:

nincs

Átlátszó fedél/ajtó:

Nem

Ajtó fajtája:

egyes

Mélység:

225 mm

Ház anyaga:

acél/műanyag

Modulszélesség:

24

Zárral:

Igen

Védettség (IP):

IP55

Modulok száma:

288

Szín:

szürke

Beépítési mélység:

170 mm

Sorok száma:

12

Belső mélység:

222 mm

Szerelőlemezzel:

Nem

Kültéri használatra alkalmas:

Nem

Sorolható/bővíthető:

Igen

RAL-szám:

7035

Vezetékbevezetések száma:

104

Ütésállóság (IK):

IK08

Peremes lemezek nyílásainak száma:

2

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Villámvédelemre alkalmas:

Nem

Funkciótartás:

nincs

Túlnyomáscsökkentő fedél:

Nem

Ház anyagvastagsága:

1 mm

Ajtó/fedél anyagvastagsága:

1.5 mm

Felület:

porszórt

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Kapcsolószekrény (üres) ; TG212G álló szekrény 1850x550x225mm IP55