ABB - TG309G fali szekrény 1400x800x225mm IP55 GT96891 - 2CPX010027R9999
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - falon kívüli
Magasság - 1400 mm
Szélesség - 800 mm
Fedél kivitel - kivágással
Burkolat típusa - nincs
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
326 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011617100270
Sonepar cikkszám
GT96891
Gyártói cikkszám
2CPX010027R9999
Gyártói típuskód
TG309G
Szerelési mód:
falon kívüli
Magasság:
1400 mm
Szélesség:
800 mm
Fedél kivitel:
kivágással
Burkolat típusa:
nincs
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Ajtó fajtája:
egyes
Mélység:
225 mm
Ház anyaga:
acél/műanyag
Modulszélesség:
36
Zárral:
Igen
Védettség (IP):
IP55
Modulok száma:
324
Szín:
szürke
Beépítési mélység:
170 mm
Sorok száma:
9
Belső mélység:
222 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
Kültéri használatra alkalmas:
Nem
Sorolható/bővíthető:
Igen
RAL-szám:
7035
Vezetékbevezetések száma:
156
Ütésállóság (IK):
IK08
Peremes lemezek nyílásainak száma:
3
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Villámvédelemre alkalmas:
Nem
Funkciótartás:
nincs
Túlnyomáscsökkentő fedél:
Nem
Ház anyagvastagsága:
1 mm
Ajtó/fedél anyagvastagsága:
1.5 mm
Felület:
porszórt