ABB - TG407G fali szekrény 1100x1050x225mm IP55 GT98361 - 2CPX010018R9999
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - falon kívüli
Magasság - 1100 mm
Szélesség - 1050 mm
Fedél kivitel - kivágással
Burkolat típusa - nincs
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
326 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011617100188
Sonepar cikkszám
GT98361
Gyártói cikkszám
2CPX010018R9999
Gyártói típuskód
TG407G
Szerelési mód:
falon kívüli
Magasság:
1100 mm
Szélesség:
1050 mm
Fedél kivitel:
kivágással
Burkolat típusa:
nincs
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Ajtó fajtája:
dupla
Mélység:
225 mm
Ház anyaga:
acél/műanyag
Modulszélesség:
48
Zárral:
Igen
Védettség (IP):
IP55
Modulok száma:
336
Szín:
szürke
Beépítési mélység:
170 mm
Sorok száma:
7
Belső mélység:
222 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
Kültéri használatra alkalmas:
Nem
Sorolható/bővíthető:
Igen
RAL-szám:
7035
Vezetékbevezetések száma:
208
Ütésállóság (IK):
IK08
Peremes lemezek nyílásainak száma:
4
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Villámvédelemre alkalmas:
Nem
Funkciótartás:
nincs
Túlnyomáscsökkentő fedél:
Nem
Ház anyagvastagsága:
1 mm
Ajtó/fedél anyagvastagsága:
1.5 mm
Felület:
porszórt