Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - TL209G fali szekrény, 1400x550x275mm IP55 SN089790 - 2CPX010096R9999

ABB
MásolásMásolás
ABB - TL209G     fali szekrény, 1400x550x275mm IP55 SN089790

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - falon kívüli

  • Magasság - 1400 mm

  • Szélesség - 550 mm

  • Fedél kivitel - kivágással

  • Burkolat típusa - nincs

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

188 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4011617100966

Sonepar cikkszám

SN089790

Gyártói cikkszám

2CPX010096R9999

Gyártói típuskód

TL209G

Szerelési mód:

falon kívüli

Magasság:

1400 mm

Szélesség:

550 mm

Fedél kivitel:

kivágással

Burkolat típusa:

nincs

Átlátszó fedél/ajtó:

Nem

Ajtó fajtája:

egyes

Mélység:

275 mm

Ház anyaga:

acél/műanyag

Modulszélesség:

24

Zárral:

Igen

Névleges áram (In):

400 A

Védettség (IP):

IP55

Modulok száma:

216

Szín:

szürke

Beépítési mélység:

222.5 mm

Sorok száma:

9

Belső mélység:

272 mm

Szerelőlemezzel:

Nem

Kültéri használatra alkalmas:

Nem

Sorolható/bővíthető:

Igen

RAL-szám:

7035

Vezetékbevezetések száma:

104

Ütésállóság (IK):

IK08

Peremes lemezek nyílásainak száma:

2

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Villámvédelemre alkalmas:

Nem

Funkciótartás:

nincs

Túlnyomáscsökkentő fedél:

Nem

Ház anyagvastagsága:

1 mm

Ajtó/fedél anyagvastagsága:

1.5 mm

Felület:

porszórt

Kapcsolószekrény-rendszerek - TL209G fali szekrény; 1400x550x275mm IP55