ABB - Tokozat MS 116-hoz IP65 fekete fogantyú GT06960 - 1SAM201911R1000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ház anyaga - műanyag
Kivitel - falon kívüli
Védettség (IP) - IP65
Vészkikapcsolásra alkalmas - Nem
Szélesség - 119 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT06960
Gyártói cikkszám
1SAM201911R1000
Gyártói típuskód
IB116-G
Ház anyaga:
műanyag
Kivitel:
falon kívüli
Védettség (IP):
IP65
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Nem
Szélesség:
119 mm
Átlátszó fedéllel:
Nem
Magasság:
194 mm
Mélység:
119 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Üres készülékház kapcsolóberendezésekhez ; Tokozat MS 116-hoz IP65 fekete fogantyú