ABB - Toroid trafó D=100mm SN014530 - 2CSG110100R1211
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - átdugaszolt áramátalakító
Névleges primer áram - 300 A
Nyílásátmérő - 240 mm
Kalibrálva - Igen
Túláram-korlátozó tényező - FS 5
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8012542020608
Sonepar cikkszám
SN014530
Gyártói cikkszám
2CSG110100R1211
Gyártói típuskód
TR4
Kivitel:
átdugaszolt áramátalakító
Névleges primer áram:
300 A
Nyílásátmérő:
240 mm
Kalibrálva:
Igen
Túláram-korlátozó tényező:
FS 5
Nyílás szélessége:
150-150 mm
Nyílás magassága:
150-150 mm
Csapó rögzítés:
Nem
Érintésvédelemmel:
Igen
Csatlakozó, szekunder:
csavaros csatlakozás
Rézsínnel:
Nem
Primer bemenetek száma:
1
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Áramváltó ; Toroid trafó D=100mm