Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Toroid trafó D=160mm SN012854 - 2CSG160100R1211

MásolásMásolás
ABB - Toroid trafó D=160mm SN012854

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - átdugaszolt áramátalakító

  • Névleges primer áram - 16 A

  • Névleges szekunder áram - 8 A

  • Névleges szekunder látszólagos teljesítmény - 2000 VA

  • Kalibrálva - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8012542743507

Sonepar cikkszám

SN012854

Gyártói cikkszám

2CSG160100R1211

Gyártói típuskód

TR160

Kivitel:

átdugaszolt áramátalakító

Névleges primer áram:

16 A

Névleges szekunder áram:

8 A

Névleges szekunder látszólagos teljesítmény:

2000 VA

Kalibrálva:

Igen

Túláram-korlátozó tényező:

FS 5

Csapó rögzítés:

Nem

Érintésvédelemmel:

Igen

Csatlakozó, szekunder:

csavaros csatlakozás

Rézsínnel:

Nem

Primer bemenetek száma:

1

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Áramváltó ; Toroid trafó D=160mm