Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Trafó 230//12/24V 25VA ipari 1f GT45073 - 2CSM251043R0811

ABB
MásolásMásolás
ABB - Trafó 230//12/24V 25VA ipari 1f GT45073

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szekunder feszültség 1 - 12 V

  • Szekunder áramerősség 1 - 2 A

  • Szekunder feszültség 2 - 24 V

  • Transzformátor fajtája - biztonsági transzformátor

  • Max. kimeneti áram - 1.04 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8012542928508

Sonepar cikkszám

GT45073

Gyártói cikkszám

2CSM251043R0811

Gyártói típuskód

TS25/12-24C

Szekunder feszültség 1:

12 V

Szekunder áramerősség 1:

2 A

Szekunder feszültség 2:

24 V

Transzformátor fajtája:

biztonsági transzformátor

Max. kimeneti áram:

1.04 A

Max. kimeneti teljesítmény:

25 W

Falon kívüli:

Nem

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Süllyesztett szerelés:

Nem

Modulszélesség:

4

Hosszúság:

120 mm

Szélesség:

70 mm

BE-/KI-kapcsolóval:

Nem

Hővédelem:

Igen

Primer feszültség:

230 V

Szekunder áramerősség 2:

1 A

Max. teljesítményveszteség:

5 W

Magasság:

85 mm

Rövidzárbiztos:

Igen

Sorolható / moduláris készülékek ; Ajtócsengő-transzformátor ; Trafó 230//12/24V 25VA ipari 1f