Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Trafó 230/8V 1VA csengő 2mod G31274 - 2CSM081301R0811

ABB
MásolásMásolás
ABB - Trafó 230/8V 1VA csengő 2mod G31274

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szekunder feszültség 1 - 8 V

  • Szekunder áramerősség 1 - 1 A

  • Transzformátor fajtája - szabvány csengőtrafó

  • Max. kimeneti áram - 1 A

  • Max. kimeneti teljesítmény - 8 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G31274

Gyártói cikkszám

2CSM081301R0811

Gyártói típuskód

TS8/8

Szekunder feszültség 1:

8 V

Szekunder áramerősség 1:

1 A

Transzformátor fajtája:

szabvány csengőtrafó

Max. kimeneti áram:

1 A

Max. kimeneti teljesítmény:

8 W

Falon kívüli:

Nem

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Süllyesztett szerelés:

Nem

Modulszélesség:

2

Hosszúság:

65 mm

Szélesség:

35 mm

BE-/KI-kapcsolóval:

Nem

Hővédelem:

Igen

Primer feszültség:

230 V

Max. teljesítményveszteség:

4 W

Magasság:

85 mm

Rövidzárbiztos:

Igen

Sorolható / moduláris készülékek ; Ajtócsengő-transzformátor ; Trafó 230/8V 1VA csengő 2mod