ABB - Trafó TM-C 100/115-230 IP20 SN002681 - 2CSM236933R0801
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
1. primerfeszültség - 115-230 V
Biztonsági transzformátor kivitel - Igen
Szekunder feszültség 1 - 230-230 V
Leválasztó transzformátor kivitel - Igen
2. primerfeszültség - 115-230 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8012542369332
Sonepar cikkszám
SN002681
Gyártói cikkszám
2CSM236933R0801
Gyártói típuskód
TM-C 100/115-230
1. primerfeszültség:
115-230 V
Biztonsági transzformátor kivitel:
Igen
Szekunder feszültség 1:
230-230 V
Leválasztó transzformátor kivitel:
Igen
2. primerfeszültség:
115-230 V
Névleges látszólagos teljesítmény:
100 VA
Szekunder feszültség 2:
400-400 V
Védettség (IP):
IP20
Rövidzárbiztos:
Nem
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
Szélesség:
86 mm
Magasság:
87 mm
Mélység:
87 mm
Platina szerelésre alkalmas:
Nem
Gyűrűmag:
Igen
Vezetékanyag:
réz
Egytekercses transzformátor kivitel:
Igen