ABB - Trevion 2,4' érintőpanel 55x55mm SX143240 - 2TMA310011B0001
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Busz-rendszer KNX - Igen
Busz-csatolással - Igen
Egyéb buszrendszerek - nincs
Szerelési mód - süllyesztett
Összeállítás - vezérlőelem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
47 kg CO₂-eq
Vonalkód
6955891820005
Sonepar cikkszám
SX143240
Gyártói cikkszám
2TMA310011B0001
Gyártói típuskód
SD/U12,55,1-825
Busz-rendszer KNX:
Igen
Busz-csatolással:
Igen
Egyéb buszrendszerek:
nincs
Szerelési mód:
süllyesztett
Összeállítás:
vezérlőelem
Szín:
egyéb
Védettség (IP):
IP20
Trevion 2,4' érintőpanel 55x55mm