ABB - Túl és alacsonyfesz figyelőrelé 3f 185-265 V AC GT76031 - 1SVR550871R9500
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció fázissorrend-figyelés - Nem
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Funkció fáziskiesés-felismerés - Igen
Feszültségmérési tartomány - 320-460 V
Funkció alsó feszültséghatár felismerés - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013614348112
Sonepar cikkszám
GT76031
Gyártói cikkszám
1SVR550871R9500
Gyártói típuskód
1SVR550871R9500
Funkció fázissorrend-figyelés:
Nem
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Funkció fáziskiesés-felismerés:
Igen
Feszültségmérési tartomány:
320-460 V
Funkció alsó feszültséghatár felismerés:
Igen
Levehető szorítókkal:
Nem
Funkció felső feszültséghatár felismerés:
Igen
Funkció aszimmetriafelismerés:
Nem
Szélesség:
22.5 mm
Tápfeszültség típusa:
AC
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
320-460 V
Váltóérintkezők száma:
0
Min. beállítható indításkésleltetési idő:
0 s
Max. megengedett indításkésleltetési idő:
500 s
Min. beállítható ejtéskésleltetési idő:
0 s
Max. megengedett ejtéskésleltetési idő:
500 s
Nyitóérintkezők száma:
0
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
320-460 V
Záróérintkezők száma:
1
Magasság:
78 mm
Mélység:
78.5 mm