ABB - Túl- és alacsonyfeszültség figyelő relé, vez. 24 - 240 V AC/DC, 2CO, választható ON/OFF késleltetés, 0,1-30 s között állítható SN130929 - 1SVR730750R0400
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
1. feszültségmérési tartomány - 3-600 V
Mérési tartomány feszültségfajtája - AC/DC
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
3-fázisú-alsó feszültséghatár lehetséges - Nem
1-fázisú-túlfeszültség lehetséges - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4016779852128
Sonepar cikkszám
SN130929
Gyártói cikkszám
1SVR730750R0400
Gyártói típuskód
CM-EFS.2S
1. feszültségmérési tartomány:
3-600 V
Mérési tartomány feszültségfajtája:
AC/DC
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
3-fázisú-alsó feszültséghatár lehetséges:
Nem
1-fázisú-túlfeszültség lehetséges:
Igen
3-fázisú-túlfeszültség lehetséges:
Nem
3-fázisú-ablak lehetséges:
Nem
Feszültség küszöbértéke:
3-600 V
1-fázisú-ablak lehetséges:
Igen
Egyenfeszültség-túl kis feszültség funkciót tartalmaz:
Igen
Egyenfeszültség-túlfeszültség funkciót tartalmaz:
Igen
Levehető szorítókkal:
Nem
1-fázisú-alsó feszültséghatár lehetséges:
Igen
Egyenfeszültség-ablak funkciót tartalmaz:
Igen
Min. beállítható indításkésleltetési idő:
0 s
Max. megengedett indításkésleltetési idő:
0 s
Min. beállítható ejtéskésleltetési idő:
0 s
Váltóérintkezők száma:
2
Max. megengedett ejtéskésleltetési idő:
30 s
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Szélesség:
22.5 mm
Magasság:
85.6 mm
Mélység:
103.7 mm