ABB - Túlfesz levezető betét 2(C) osztály, 40 kA, 275V GT70698 - 2CTB803854R1000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség AC - 230 V
Szerelési mód - alapelemre
Legmagasabb tartós feszültség AC - 275 V
Távjelző kapcsolattal - Nem
Méret - 1 TE
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT70698
Gyártói cikkszám
2CTB803854R1000
Gyártói típuskód
OVRT240275C
Névleges feszültség AC:
230 V
Szerelési mód:
alapelemre
Legmagasabb tartós feszültség AC:
275 V
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Méret:
1 TE
2. típus vizsgálati osztály:
Igen
Jelzés az eszközön:
vizuális
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
20 kA
Védelmi szint:
1.4 kV
Integrált előbiztosítás:
Nem
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Túlfeszültség-levezető tápegységekhez ; Túlfesz levezető betét 2(C) osztály, 40 kA, 275V